AIR SCIENCE HLF-48 Laminar Flow Cabinet | AF6GUB 18AX50

AIR SCIENCE HLF-48 Laminar Flow kabinett

Vare: AF6GUB Modell: HLF-48Kryssreferanse: 18AX50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

45 356 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminær strømningsskap
CFM500
SamsvarUL 61010
Dybde29 "
FiltertypeULPA / HEPA
Høyde43 "
HP0.98
Innvendig høyde23.5 "
Innvendig lengde48 "
Innvendig bredde20 "
MaterialePulverlakkert stål, akryl, glass, rustfritt stål
Antall påkrevde filtre1
Åpningsstørrelse20 "
Total høyde43 "
Total lengde49 "
Samlet bredde29 "
Spenning115V / 60 Hz
Spenning (AC)115
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 216
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8421398005

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddeCFMDybdeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeBreddePris
AIR SCIENCE FLOW-24 Laminar Flow Cabinet | AF6GTQ 18AX39 FLOW-2423.5 "25024 "Pulverlakkert stål35 "24 "24 "24 "26 785 NOK
AIR SCIENCE FLOW-36 Laminar Flow Cabinet | AF6GTR 18AX40 FLOW-3623.5 "25024 "Pulverlakkert stål35 "36 "24 "36 "31 025 NOK
AIR SCIENCE FLOW-48 Laminar Flow Cabinet | AF6GTT 18AX41 FLOW-4823.5 "50024 "Pulverlakkert stål35 "48 "24 "48 "35 265 NOK
AIR SCIENCE HLF-72 Laminar Flow Cabinet | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Pulverlakkert stål, akryl, glass, rustfritt stål43 "73 "29 "73 "53 640 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SCIENCE HLF-48 Laminar Flow kabinett
45 356 NOK / enhet