ACME ELECTRIC ALRB008LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 2757 uH, 8A, innkapslet | BD2XZQ

ACME ELECTRIC ALRB008LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 2757 uH, 8A, innkapslet

På lager
Vare: BD2XZQ Modell: ALRB008LWE

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 562 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjereaktor
AnleggInnkapslet
Frekvens60 Hz
Høyde11.5 "
induktans2757 uH
Lengde7.13 "
Maks. Temp.115 grader C
Motor HP5 HP
MonteringstypeWall
NEMA-vurderingNema 3R
Primær spenning240V / 480V / 600V
Bredde10.31 "
Slyngende materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8

Produktvarianter

ProduktModellHøydeinduktansLengdeMotor HPMonteringshullstørrelseBreddePris
ACME ELECTRIC ALRB004LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 5513 uH, 4A, innkapslet | BC7PRC ALRB004LWE9.68 "5513 uH4.5 "2 hk-4.75 "2 345 NOK
ACME ELECTRIC ALRB130LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 170 uH, 130A, innkapslet | BC7PUL ALRB130LWE11.83 "170 uH8.82 "100 HP-14.17 "12 190 NOK
ACME ELECTRIC ALRB003TBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 7351 uH, 3A | BC7QBF ALRB003TBC3.875 "7351 uH3.125 "1.5 hk1.44 "4.25 "1 443 NOK
ACME ELECTRIC ALRB130CBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 170 uH, 130A | BC7TYV ALRB130CBC7"170 uH6.5 "100 HP3.6 "9"8 063 NOK
ACME ELECTRIC ALRB025TBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 882 uH, 25A | BC7XKC ALRB025TBC4.75 "882 uH3.75 "15 HP2.5 "6.5 "2 411 NOK
ACME ELECTRIC ALRB110LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 200 uH, 110A, innkapslet | BC7XVK ALRB110LWE11.83 "200 uH8.82 "75 HP-14.17 "10 432 NOK
ACME ELECTRIC ALRB110CBC linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 200 uH, 110A | BC8ACV ALRB110CBC7"200 uH5"75 HP3.6 "9"6 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC ALRB008LWE linjereaktor, AC, trefase, 240/480/600V, 2757 uH, 8A, innkapslet
2 562 NOK / enhet