ACME ELECTRIC 70015K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 3.2VA | CD7HTN

ACME ELECTRIC 70015K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 3.2VA

Vare: CD7HTN Modell: 70015K
262NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 17
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator
Dybde0.77 "
Effektivitet70%
Frekvens50 / 60 Hz
Høyde1.76 "
Maks. Temp.20 grader C
Pin Lengde1.8 "
Primær spenning115 / 230V
Regulering43%
Sekundærstrøm73 mA
Sekundær spenning2 x 22V
Størrelse0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)
Bredde1.76 "

Produktdetaljer:

    • 115/230V Primærspenning, 2 X 22V Sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDybdeHøydeBreddeMaks. Temp.Pin LengdeReguleringSekundærstrømPris
ACME ELECTRIC 70003K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTE 70003K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%53 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70004K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTF 70004K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%44 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70000K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTG 70000K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%114 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70002K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTH 70002K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%67 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70001K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTJ 70001K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.4 "29%89 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70005K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 1.6VA | CD7HTK 70005K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.73 "1.56 "1.56 "10 grader C1.6 "29%36 mA248NOK
RFQ
ACME ELECTRIC 70013K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 3.2VA | CD7HTL 70013K0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5)0.77 "1.76 "1.76 "20 grader C1.6 "43%107 mA262NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC 70015K PC-montert transformator, lav profil, toroid, 3.2VA
262NOK / enhet