Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXM 484Z12

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C10 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LXM Modell: ZSS61614C10Kryssreferanse: 484Z12
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde5 / 8 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde5 / 8 i
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C10 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316H5 klasse
191NOK / enhet