Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z5405 Arkitektbolt, 5/16-18 Størrelse | AE4PJE 5MB68

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Arkitektbolt, 5/16-18 Str

På lager
Vare: AE4PJE Modell: Z5405Kryssreferanse: 5MB68
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk bolt
Fat Dia.1 / 2 "
Tønnehode Dia.3 / 4 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde2 1 / 16 "
Tråddybde på fat1.25 "
KjøretypeUsporet
FinishPlain
Head Styletruss
MaterialeMessing
Rockwell HardnessB60
Skruehode Dia.37 / 64 "
Skruehodehøyde0.191 "
SkruematerialeMessingbelagt stål
Skruetrådlengde1-1 / 2 "
Strekkfasthet55000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18
typenriflete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5405 Arkitektbolt, 5/16-18 Str
147NOK / enhet