Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE GRUPPE Z5035 Barrel Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 18-8 Rustfritt Stål, 5Pk | AC2EPB 2JGV2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 fatbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2EPB Modell: Z5035Kryssref: 2JGV2
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
655NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.7 / 16 "
Tønnehode Dia.23 / 32 "
Tønnehodehøyde3 / 16 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fatGjennom
KjøretypeSpor
Grip Range3 / 4 "
Head StyleFlate
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.2
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5035 fatbolt, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
655NOK /pakke