Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE Z4734 Barrel Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 18-8 Rustfritt Stål, 5Pk | AC2ENY 2JGU8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4734 fatbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2ENY Modell: Z4734Kryssreferanse: 2JGU8
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
1 123 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeSpor
Grip Range1"
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4734 fatbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
1 123 NOK /pakke