Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4731 Barrel Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Stainless Steel, 5Pk | AC2ENW 2JGU6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4731 fatbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk

På lager
Vare: AC2ENW Modell: Z4731Kryssreferanse: 2JGU6
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
1 008 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.9 / 16 "
Tønnehodehøyde5 / 32 "
Tønne lengde19 / 32 "
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeSpor
Grip Range19 / 32 "
Head Styletruss
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB85-B95
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4731 fatbolt, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål, 5pk
1 008 NOK /pakke