Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE WAS40714 Flat skive, 0.0625 tommer tykkelse | CG6LNF 484Y51

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40714 Flat skive, 0.0625 tommer tykkelse

På lager
Vare: CG6LNF Modell: WAS40714Kryssref: 484Y51
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Brinell hardhet250
FARGEGrå
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Rockwell HardnessC25
standardASME B18.22.1
System for målinginch
Tykkelse0.0625 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
Vaskemaskin inne i Dia.9 / 32 "
VaskematerialeRustfritt stål
Vaskemaskinens kvalitet316
Skive OD5 / 8 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserSystem for målingTykkelseTykkelse ToleranseVaskemaskin inne i Dia.Skive ODPris
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTGRUPPE WAS407M12 flat skive, 2.5 mm tykkelse | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12Metric2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm266NOK
RFQ
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GROUP WAS407M5 Flat skive, 1mm tykkelse | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5Metric1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm139NOK
RFQ
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE WAS407M6 flat skive, 1.6 mm tykkelse | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6Metric1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm176NOK
RFQ
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE WAS407M8 flat skive, 1.6 mm tykkelse | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8Metric1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm192NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40714 Flat skive, 0.0625 tommer tykkelse
180NOK / enhet