Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR601012C64 Skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde | AB8JCX 25L337

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C64 Skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JCX Modell: STR601012C64Kryssreferanse: 25L337
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
7 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.723-1.750"
Hodehøyde0.735 til 0.75 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.25 "
Skulderlengde4"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C64 Skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 4 tommers lengde
7 156 NOK / enhet