Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE STR601012C56 Skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde | AB8JCW 25L336

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C56 skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JCW Modell: STR601012C56Kryssreferanse: 25L336

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.723-1.750"
Hodehøyde0.735 til 0.75 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.25 "
Skulderlengde3.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C56 skulderskrue, 7/8-9 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers lengde
6 543 NOK / enhet