Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Svart | AG2NCN 31NF24

ABUS 72/30 KD Keyed Hengelås Herdet stål Sort

På lager
Vare: AG2NCN Modell: 72/30 KDKryssref: 31NF24
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSvart
Kroppshøyde2 17 / 32 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Antall støtfangere0
Antall nøkler1
Antall pins5
SikkerhetsnivåMedium
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.11 / 64 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1"
Formrektangel
værbestandighetveldig bra

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8301106000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Blå | AG2NCP 31NF25 72/30 ​​KDBlåBlå207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Brun | AG2NCQ 31NF26 72/30 ​​KDbrunbrun207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Grønn | AG2NCR 31NF27 72/30 ​​KDGrønnGrønn207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Oransje | AG2NCT 31NF28 72/30 ​​KDoransjeoransje207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Lilla | AG2NCU 31NF29 72/30 ​​KDPurplePurple207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Rød | AG2NCV 31NF30 72/30 ​​KDRødRød207NOK
ABUS 72/30 KD Hengelås med nøkkel Herdet stål Sølv | AG2NCW 31NF31 72/30 ​​KDSølvSølv207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 72/30 KD Keyed Hengelås Herdet stål Sort
207NOK / enhet