Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 55HB/40-63 KA Hengelås Alike 1-1/2 Bredde | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA Hengelås Alike 1-1/2 Bredde

På lager
Vare: AG9CFH Modell: 55HB/40-63 KAKryssref: 14J892
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeMessing
Kroppshøyde1.5 "
Body MaterialMessing
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse1 / 2 "
Kroppsbredde1.5 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
Keyway TypePin tumbler
Antall nøkler2
Antall pins4
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde2.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSjakeltypeKroppshøydeBody MaterialSjakkelbreddeKroppens tykkelseKroppsbreddeNøkkel TypeAntall pinspk. Antall.Pris
ABUS 09189 hengelås med nøkkel, pakke med 6 | CH6HLY 45WM41 09189Åpen1.625 "Aluminum3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "Ulike661 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 55HB/40-63 KA Hengelås Alike 1-1/2 Bredde
201NOK / enhet