Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 158KC Kombinasjon hengelås side svart / sølv | AG9CFP 14J899

ABUS 158KC Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv

På lager
Vare: AG9CFP Modell: 158KCKryssref: 14J899
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Kroppshøyde2.187 "
Body MaterialStøpt sink
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.75 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonSide
TastekontrollJa
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer4
Åpner med nøkkel nr.Mfr. Nr. AP050
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet stål
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan tilbakestilles

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppshøydeBody MaterialSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelseKroppsbreddeKontrollnøkkelregistrering påkrevdPris
ABUS 190CS/60 Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Herdet stål7 / 8 "rektangulær1.375 "2.5 "Nei1 251 NOK
ABUS 78/50 rød kombinasjonslås foran svart/sølv | AG9CFQ 14J901 78/50 Rød13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 Blå kombinasjonshengelås foran svart / sølv | AG9CFR 14J902 78/50 Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 grønn kombinasjonshengelås foran svart/sølv | AG9CFT 14J903 78/50 Grønn13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 gul kombinasjonshengelås foran svart / sølv | AG9CFU 14Z326 78/50 Gul13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 KC Rød kombinasjons hengelås foran rød | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Rød13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
ABUS 78/50 KC Blå kombinasjonshengelås foran blå | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 158KC Kombinasjonshengelås Side Svart/Sølv
396NOK / enhet