Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 78/50 rød kombinasjonslås foran svart/sølv | AG9CFQ 14J901

ABUS 78/50 Rød Kombinasjonshengelås Front Sort/Sølv

På lager
Vare: AG9CFQ Modell: 78/50 RødKryssref: 14J901
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Kroppshøyde2"
Body Materialsink
KroppsstilRund
Kroppens tykkelse1.187 "
Kroppsbredde2"
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonFront
TastekontrollNei
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer1
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde13 / 16 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
Sjakkelbredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan ikke tilbakestilles

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeKroppshøydeBody MaterialSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelseKroppsbreddeKontrollnøkkelregistrering påkrevdPris
ABUS 190CS/60 Kombinasjonshengelås Bunn Svart/Sølv | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Herdet stål7 / 8 "rektangulær1.375 "2.5 "Nei1 251 NOK
ABUS 158KC Kombinasjon hengelås side svart / sølv | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Støpt sink3 / 4 "rektangulær3 / 4 "1.75 "Nei396NOK
ABUS 78/50 Blå kombinasjonshengelås foran svart / sølv | AG9CFR 14J902 78/50 Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 grønn kombinasjonshengelås foran svart/sølv | AG9CFT 14J903 78/50 Grønn13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 gul kombinasjonshengelås foran svart / sølv | AG9CFU 14Z326 78/50 Gul13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Nei108NOK
ABUS 78/50 KC Rød kombinasjons hengelås foran rød | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Rød13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK
ABUS 78/50 KC Blå kombinasjonshengelås foran blå | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Blå13 / 16 "2"sink7 / 8 "Rund1.187 "2"Ja168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 78/50 Rød Kombinasjonshengelås Front Sort/Sølv
108NOK / enhet