ABILITY ONE 7910-00-685-4245 strippepute 18 tommer svart - pakke med 10 | AD2DCK 3NE31

ABILITY ONE 7910-00-685-4245 strippepute 18 tommer svart - pakke med 10

På lager
Vare: AD2DCK Modell: 7910-00-685-4245Kryssref: 3NE31

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrippingspute
Senterhull3-3 / 8 "
FARGESvart
Størrelse18 "
Speed150 til 350 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode5911900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSpeedPris
ABILITY ONE 7910-01-513-2255 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBT 3NE13 7910-01-513-225517 "175 til 600 o / min748NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2258 strippepute 19 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBU 3NE14 7910-01-513-225819 "175 til 600 o / min911NOK
ABILITY ONE 7910-01-501-7026 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBV 3NE15 7910-01-501-702620 "175 til 600 o / min1 147 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2275 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBW 3NE16 7910-01-513-227517 "175 til 600 o / min1 363 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2267 strippepute 19 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBX 3NE17 7910-01-513-226719 "175 til 600 o / min1 847 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2272 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBY 3NE18 7910-01-513-227220 "175 til 600 o / min2 296 NOK
ABILITY ONE 7910-00-820-9912 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AE4LBJ 5LG50 7910-00-820-991220 "150 til 350 o / min684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7910-00-685-4245 strippepute 18 tommer svart - pakke med 10
827NOK / enhet