ABILITY ONE 7910-01-513-2255 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBT 3NE13

ABILITY ONE 7910-01-513-2255 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5

På lager
Vare: AD2DBT Modell: 7910-01-513-2255Kryssref: 3NE13

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrippingspute
Senterhull3-3 / 8 "
FARGESvart
Størrelse17 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSpeedPris
ABILITY ONE 7910-01-513-2258 strippepute 19 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBU 3NE14 7910-01-513-225819 "175 til 600 o / min900NOK
ABILITY ONE 7910-01-501-7026 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBV 3NE15 7910-01-501-702620 "175 til 600 o / min1 225 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2275 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBW 3NE16 7910-01-513-227517 "175 til 600 o / min1 457 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2267 strippepute 19 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBX 3NE17 7910-01-513-226719 "175 til 600 o / min2 052 NOK
ABILITY ONE 7910-01-513-2272 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AD2DBY 3NE18 7910-01-513-227220 "175 til 600 o / min2 355 NOK
ABILITY ONE 7910-00-685-4245 strippepute 18 tommer svart - pakke med 10 | AD2DCK 3NE31 7910-00-685-424518 "150 til 350 o / min911NOK
ABILITY ONE 7910-00-820-9912 strippepute 20 tommer svart - pakke med 5 | AE4LBJ 5LG50 7910-00-820-991220 "150 til 350 o / min785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-513-2255 strippepute 17 tommer svart - pakke med 5
734NOK / enhet