ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 lbs, polyuretan | AJ8CAD

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 kg, polyuretan

På lager
Vare: AJ8CAD Modell: ABC10DB

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
FARGERød
Ansiktsdiameter2.75 "
Handle Lengde26 "
Hodelengde7"
Hodematerialepolyuretan
Hodevekt9 lb.
Total lengde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket materiale er håndtaket til dette verktøyet laget av?

A. Håndtaket er laget av forsterket stål for ekstra styrke og sikkerhet ved å motstå brudd ved overslag.

Q. Blir hodet på denne ABC-hammeren slitt?

A. Ja, hodet slites til slutt for å ta julingen slik at det ikke ødelegger eller skader objektet.

Q. Hva betyr et dødt slag?

A. Ordet "død" i dødt slag står for mangelen på tilbakeslag.

Produktvarianter

ProduktModellHodevektTotal lengdeHandle LengdeHodelengdeAnsiktsdiameterPris
ABC HAMMERS ABC7DB Dead Blow Sledge Hammer, 5.5 lbs, polyuretan | AJ8CAC ABC7DB5.5 lb.20 "16.5 "7"2.75 "999NOK
ABC HAMMERS ABC12DB Dead Blow Sledge Hammer, 10.5 lbs, polyuretan | AJ8CAE ABC12DB10.5 lb.30 "26 "3.25 "3.25 "1 902 NOK
ABC HAMMERS ABC14DB Dead Blow Sledge Hammer, 12 lbs, polyuretan | AJ8CAF ABC14DB12 lb.36 "32 "8"3.25 "2 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABC HAMMERS ABC10DB Dead Blow Sledge Hammer, 9 kg, polyuretan
1 389 NOK / enhet