Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm) | AB2JXZ 1MEC1

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic(tm)

På lager
Vare: AB2JXZ Modell: STUBE1Kryssreferanse: 1MEC1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube oljeskimmer
AnleggPlast
Hz60 Hz
Maks. Temp.140 F
MonteringSide eller utskjæring
Rekkevidde4 til 12 "
tidsurNei
typenTubeTastic (TM)
Spenning110 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.66
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Abanaki STUBE1 røroljeskimmer brukes til å skumme overflaten av væske for å fjerne flytende olje eller fett ved å bruke skummemedier. Denne TubeTastic! enheten skummer olje fra maskineringssentre med liten eller ingen tilgang til kjølevæskesumpen ovenfra. Det er mye brukt i næringsmiddelindustrien for å fjerne vegetabilsk olje og fett.

Egenskaper:

  • Abanaki STUBE1 røroljeskimmer har en viftekjølt kontinuerlig motor for å støtte lange driftstimer.
  • Denne TubeTastic! enheten kan enkelt monteres på siden av en hvilken som helst kjølevæskenedgang i maskinsenteret.
  • Den tar raskt opp olje og fett, med en hentehastighet på 1-1/2 GPH.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg Abanaki tube oljeskimmer?

A.

  • Fjern toppen av rørdrivenheten ved å skru ut de to selvskruende skruene.
  • Fjern det fremre tannhjulet og vikle slangen rundt det.
  • Skyv stålskive og rørviskerpakning slik at de er på basens utside.
  • Spray slangen med et smøremiddel.
  • Monter rørdrivenheten forsiktig på motorakselen.
  • Monter oljeskimmeren ved hjelp av de to hullene i monteringsbraketten.
  • Koble den tre-polede ledningen til en jordet stikkontakt.
  • Plasser en passende oppsamlingsbeholder under tømmerennet.

Spørsmål. Hva er effekten til denne enheten?

A.

  • Spenning: 110V
  • Frekvens: 60Hz

Q. Hva er den maksimale oljetemperaturen som denne oljeskimmeren tåler?

A. 140 grader Fahrenheit.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic(tm)
7 551 NOK / enhet