Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AB&A 60362 Cleanout Plug Los Angeles Style 2-1/2 In | AC7MGJ 38R076

AB&A 60362 Cleanout Plug Los Angeles Style 2-1/2 In

På lager
Vare: AC7MGJ Modell: 60362Kryssref.: 38R076
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
Farge / finishMessing
Tilkoblinggjenget
Lengde2.5 "
MaterialeMessing
Pipe dia.2-1 / 2 "
typenLos Angeles stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.Pris
AB&A 60361 Cleanout Plug Los Angeles Style 1-1/2 In | AC7MGG 38R074 603611.5 "1-1 / 2 "378NOK
AB&A 60360 Cleanout Plug Los Angeles Style 2 In | AC7MGH 38R075 603602"2"377NOK
AB&A 60363 Cleanout Plug Los Angeles Style 3 In | AC7MGK 38R077 603633"3"649NOK
AB&A 60364 Cleanout Plug Los Angeles Style 3-1/2 In | AC7MGL 38R078 603643.5 "3-1 / 2 "700NOK
AB&A 60365 Cleanout Plug Los Angeles Style 4 In | AC7MGM 38R079 603654"4"1 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AB&A 60362 Cleanout Plug Los Angeles Style 2-1/2 In
552NOK / enhet