Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

A&D VEIING HT-5000 Balansevekt Digital 5100g | AG9DRG 19ND53

A&D WEIGHING HT-5000 Balanseskala Digital 5100g

På lager
Vare: AG9DRG Modell: HT-5000Kryssreferanse: 19ND53
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
2 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
Søknadsmodiveiing
Kapasitet5100g
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener1g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde1 47 / 64 "
Total lengde5 23 / 64 "
Samlet bredde7 11 / 16 "
PlattformmaterialeABS plast
KraftenhetAA batterier
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde5"
Veiende overflate bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A&D WEIGHING HT-5000 Balanseskala Digital 5100g
2 153 NOK / enhet