Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMP 2RCN7

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BMP Modell: 6870Kryssreferanse: 2RCN7
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
1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.125 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A3.125 "
Dimensjon B2.812 "
Dimensjon C2.51 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde2.5 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde2.5 "
Total lengde2.82 "
Samlet bredde3.125 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Profil1515
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse5/16 "-18
typenEnkel flensmontering
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMK 2RCN3 673010102.063 "1.875 "1.624 "754NOK
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "980NOK
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "1 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar
1 004 NOK / enhet