Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMK 2RCN3

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BMK Modell: 6730Kryssreferanse: 2RCN3
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.062 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A2.063 "
Dimensjon B1.875 "
Dimensjon C1.624 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde2.062 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.265 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.265 "
Total høyde2.062 "
Total lengde1.875 "
Samlet bredde1.624 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Profil1010
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse1/4 "-20
typenEnkel flensmontering
Bredde1.624

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 6731 UniBearing, 1-7/8 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BML 2RCN4 673110202.063 "1.875 "2.624 "893NOK
80/20 6870 UniBearing, 2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMP 2RCN7 687015153.125 "2.812 "2.51 "884NOK
80/20 6871 UniBearing, Single Short, 2-53/64 x 3-1/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMQ 2RCN8 687115303.125 "2.812 "4.01 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6730 UniBearing, 1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 tommer størrelse, aluminium, klar
691NOK / enhet