Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQU 2RCY8

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQU Modell: 6860Kryssreferanse: 2RCY8
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.125 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A3.125 "
Dimensjon B0.309 "
Dimensjon C0.12 "
Dimensjon D0.505 "
Dimensjon E0.245 "
Dimensjon F0.485 "
Dimensjon G0.616 "
Dimensjon H1.625 "
Dimensjon J2.375 "
Dimensjon K0.656 "
Dimensjon L0.75 "
Dimensjon M1.5 "
Dimensjon N2.812 "
Dimensjon S0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde0.5 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde0.5 "
Total lengde2.812 "
Samlet bredde3.125 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse5/16 "-18
typenEnkelt kort
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQP 2RCY4 67602.063 "0.244 "0.06 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 tommer størrelse, aluminium, klar
377NOK / enhet