Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQP Modell: 6760Kryssreferanse: 2RCY4
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.062 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A2.063 "
Dimensjon B0.244 "
Dimensjon C0.06 "
Dimensjon D0.312 "
Dimensjon E0.156 "
Dimensjon F0.306 "
Dimensjon G0.398 "
Dimensjon H1.063 "
Dimensjon J1.563 "
Dimensjon K0.437 "
Dimensjon L0.5 "
Dimensjon M1"
Dimensjon N1.875 "
Dimensjon S0.257 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde0.312 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.265 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.265 "
Total høyde0.312 "
Total lengde1.875 "
Samlet bredde2.062 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse1/4"-20 SHCS
typenEnkelt kort
Bredde2.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8482105012
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris
80/20 6860 UniBearing, Single Short, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6760 UniBearing, Single Short, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar
330NOK / enhet