Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 tomme størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQQ Modell: 6762Kryssreferanse: 2RCY5
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.062 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A2.063 "
Dimensjon B0.244 "
Dimensjon C0.06 "
Dimensjon D0.312 "
Dimensjon E0.156 "
Dimensjon F0.306 "
Dimensjon G0.398 "
Dimensjon H1.063 "
Dimensjon J1.563 "
Dimensjon K0.437 "
Dimensjon L0.5 "
Dimensjon M1"
Dimensjon N1"
Dimensjon P (in.)4"
Dimensjon T0.257 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde0.312 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.265 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.265 "
Total høyde0.312 "
Total lengde4"
Samlet bredde2.062 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse1/4"-20 SHCS
typenSingel Lang
Bredde2.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6862 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "AluminumFjern445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6762 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 5/16 tomme størrelse, aluminium, klar
416NOK / enhet