Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BMN Modell: 6733Kryssreferanse: 2RCN6
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
1 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.062 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A2.063 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C2.624 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde2.062 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.265 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.265 "
Total høyde2.624 "
Total lengde4"
Samlet bredde2.062 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Profil1020
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse1/4 "-20
typenEnkel flensmontering
Bredde2.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6732 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AluminumFjern897NOK
80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tommers størrelse, aluminium, klar | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AluminumFjern1 174 NOK
80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tommers størrelse, aluminium, klar | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AluminumFjern1 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar
1 154 NOK / enhet