Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tommers størrelse, aluminium, klar | AC3BMT 2RCP1

80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BMT Modell: 6874Kryssreferanse: 2RCP1
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
1 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.125 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A3.125 "
Dimensjon B6"
Dimensjon C4.01 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde4"
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde4"
Total lengde6"
Samlet bredde3.125 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Profil1530
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse5/16 "-18
typenEnkel flensmontering
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6732 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AluminumFjern897NOK
80/20 6733 UniBearing, Single Long, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "AluminumFjern1 154 NOK
80/20 6873 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 tommers størrelse, aluminium, klar | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AluminumFjern1 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6874 UniBearing, Single Long, 6 x 3-1/8 x 4 tommer størrelse, aluminium, klar
1 351 NOK / enhet