80/20 45-4590-6M Ekstrudering, 6 Åpne T-spor, 6m Lengde, Aluminium, Klar | AE4FFF 5JTA5

80/20 45-4590-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFF Modell: 45-4590-6MKryssreferanse: 5JTA5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 545 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.10mm
FARGEFjern
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde90mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX104.2072 cm4
Treghetsøyeblikk - IY25.2637 cm4
Slotbredde10.13mm
Flateareal12.615 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.2.416 lb.
Bredde45mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.57
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)9
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 45-4590-4M profil, 6 åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AE4FBH 5JRY2 45-4590-4M4m45mm90mm241.1 N/ kvm104.2072 cm425.2637 cm45 696 NOK
RFQ
80/20 45-4590-3M T-sporrammesystem | CN2QPX 45-4590-4M / 5JRY2 45-4590-3M------5 353 NOK
80/20 45-4590-6.05M T-spor rammesystem | CN2QPY 45-4590-6M / 5JTA5 45-4590-6.05M------7 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 45-4590-6M ekstrudering, 6 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar
8 545 NOK / enhet