Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4415 Innvendig hjørnebrakett, 6 hull, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AE4EZZ 5JRV1

80/20 4415 innvendig hjørnebrakett, 6 hull, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium

På lager
Vare: AE4EZZ Modell: 4415Kryssreferanse: 5JRV1
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak6 hull inni hjørnebraketten
FARGEFjern
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.25 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.656 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G4.31 "
Dimensjon H0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFinishFARGEPris
80/20 4015 innvendig hjørnebrakett, 6 hull, 1 x 2-7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar | AE4EZY 5JRV0 40151"1"0.188 "6105-T5anodizeFjern122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4415 innvendig hjørnebrakett, 6 hull, 1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium
138NOK / enhet