Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4332-SORT Kilet innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AF8ZVE 29PA02

80/20 4332-SORT kileformet innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme, aluminium

På lager
Vare: AF8ZVE Modell: 4332-SVARTKryssreferanse: 29PA02

Få tak i det Mai 6, mandag
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett
FARGESvart
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.25 "
Dimensjon D0.656 "
Dimensjon E0.75 "
Dimensjon F1.312 "
Dimensjon G0.75 "
Dimensjon H0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Bredde568776 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris
80/20 4336-SORT Kilet innvendig hjørnebrakett, 3 x 1-5/16 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum183NOK
80/20 4338-SORT Kilet innvendig hjørnebrakett, 3 x 2-13/16 x 3 tommer størrelse, aluminium, svart | AF8ZVL 29PA08 4338-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Aluminum250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4332-SORT kileformet innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme, aluminium
122NOK / enhet