Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4265-SORT Innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, svart | AF8ZVT 29PA14

80/20 4265-SORT innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, svart

På lager
Vare: AF8ZVT Modell: 4265-SVARTKryssreferanse: 29PA14
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
FARGESvart
Dimensjon A1"
Dimensjon B1"
Dimensjon C0.188 "
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E0.438 "
Dimensjon F0.188 "
Dimensjon G0.281 "
Dimensjon H0.875 "
Dimensjon J0.281 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2
Bredde568777 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4295-SORT Innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium, svart | AF8ZVU 29PA15 4295-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "Svart107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4265-SORT innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, svart
102NOK / enhet