80/20 40-8016-4M Ekstrudering, 12 åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUW 29NZ93

80/20 40-8016-4M ekstrudering, 12 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar

Vare: AF8ZUW Modell: 40-8016-4MKryssref: 29NZ93
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 555 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.8mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde160mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX1111.9793 cm4
Treghetsøyeblikk - IY322.7985 cm4
Slotbredde8.13mm
Flateareal43.49 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.8.7005 lb.
Bredde80mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.36
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)401.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 40-4001-4M profil, to åpne T-spor, 4m lengde, 40mm høyde, aluminium, klar | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4M4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm42 290 NOK
RFQ
80/20 40-4002-4M Ekstrudering, Enkel åpen T-spor, 4m Lengde, 40mm Høyde, Aluminium, Klar | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4M4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm42 290 NOK
RFQ
80/20 40-4003-4M profil, tre T-spor, glatt, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4M4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm42 290 NOK
RFQ
80/20 40-4004-4M profil, to motsatte T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUU 29NZ91 40-4004-4M4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm42 290 NOK
RFQ
80/20 40-4012-4M Ekstrudering, 8 åpen T-spor, glatt, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4M4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm46 941 NOK
RFQ
80/20 40-4082-LITE-4M Ekstrudering, Lite, 2 tilstøtende åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUX 29NZ94 40-4082-LITE-4M4m40mm80mm6105-T566.4788 cm416.3044 cm43 385 NOK
RFQ
80/20 40-4083-LITE-4M Ekstrudering, Lite, 3 tilstøtende åpen T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AF8ZUY 29NZ95 40-4083-LITE-4M4m40mm80mm6105-T568.1908 cm416.4684 cm44 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-8016-4M ekstrudering, 12 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar
15 555 NOK / enhet