Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-4302 Innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EYM 5JRP7

80/20 40-4302 innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EYM Modell: 40-4302Kryssreferanse: 5JRP7
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A40 mm
Dimensjon B40 mm
Dimensjon C6 mm
Dimensjon D20 mm
Dimensjon E18 mm
Dimensjon F36 mm
Dimensjon G8.3 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseFARGEPris
80/20 4119 Innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Fjern79NOK
80/20 4302 Innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Fjern81NOK
80/20 25-4119 Innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Fjern75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4302 innvendig hjørnebrakett, 2 hull, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar
76NOK / enhet