80/20 40-4080-LITE-4M Ekstrudering, Lite, 6 Åpne T-spor, 4m Lengde, 80mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBM 5JRY6

80/20 40-4080-LITE-4M Ekstrudering, Lite, 6 åpne T-spor, 4 m lengde, 80 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AE4FBM Modell: 40-4080-LITE-4MKryssreferanse: 5JRY6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 386 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.8mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde80mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX71.8926 cm4
Treghetsøyeblikk - IY18.7791 cm4
Slotbredde8.12mm
Flateareal12.532 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.2.438 lb.
Bredde40mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)398.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeStrekkgrenseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 40-4080-LITE-6M Ekstrudering, Lite, 6 Åpne T-spor, 6m Lengde, 80mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FFB 5JTA1 40-4080-LITE-6M6m40mm80mm241.1 N/ kvm71.8926 cm418.7791 cm46 116 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4080-LITE-4M Ekstrudering, Lite, 6 åpne T-spor, 4 m lengde, 80 mm høyde, aluminium, klar
3 386 NOK / enhet