80/20 3030-LITE-145 Ekstrudering, Lite, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUK 29NZ83

80/20 3030-LITE-145 Ekstrudering, Lite, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AF8ZUK Modell: 3030-LITE-145Kryssref: 29NZ83
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.65mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde76.2mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX2.6959 in4
Treghetsøyeblikk - IY2.6959 in4
Slotbredde8.13mm
Flateareal2.763 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.3.2400 lb.
Bredde76.2mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.76
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 3030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 3 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in45 581 NOK
RFQ
80/20 1502-145 Ekstrudering, 2 tilstøtende T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in41 882 NOK
RFQ
80/20 1504-145 Ekstrudering, 2 motsatt åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in41 882 NOK
RFQ
80/20 3060-145 Ekstrudering, 12 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 150 psi, aluminium, klar | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in412 207 NOK
RFQ
80/20 1502-120 T-Slot Framing System | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------1 746 NOK
80/20 1504-120 T-Slot Framing System | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3030-LITE-145 Ekstrudering, Lite, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar
4 982 NOK / enhet