80/20 3030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 3 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FGB 5JTD4

80/20 3030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommer lengde, 3 tomme bredde, aluminium, klar

Vare: AE4FGB Modell: 3030-145Kryssreferanse: 5JTD4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 581 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX3.4133 in4
Treghetsøyeblikk - IY3.4133 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal3.212 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.4.044 lb.
Bredde3"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.87
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1502-145 Ekstrudering, 2 tilstøtende T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in41 882 NOK
RFQ
80/20 1504-145 Ekstrudering, 2 motsatt åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in41 882 NOK
RFQ
80/20 3030-LITE-145 Ekstrudering, Lite, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in44 982 NOK
RFQ
80/20 3060-145 Ekstrudering, 12 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 150 psi, aluminium, klar | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in412 207 NOK
RFQ
80/20 1502-120 T-Slot Framing System | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------1 746 NOK
80/20 1504-120 T-Slot Framing System | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3030-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommer lengde, 3 tomme bredde, aluminium, klar
5 581 NOK / enhet