Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 30-4351 Flat plate, 90 grader, 5 hull, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZH 5JRT6

80/20 30-4351 flat plate, 90 grader, 5 hull, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZH Modell: 30-4351Kryssref: 5JRT6
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Grad90
Dimensjon A90mm
Dimensjon B90mm
Dimensjon C30mm
Dimensjon D15 mm
Dimensjon E6.3 mm
Dimensjon F4 mm
Dimensjon G30mm
Dimensjon H30 mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris
80/20 4151 flat plate, 90 grader, 5 hull, 3/16 x 3 x 3 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5Aluminum159NOK
80/20 4351 flat plate, 90 grader, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5Aluminum185NOK
80/20 25-4151 Flat plate, 90 grader, 5 hull, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYG 5JRP2 25-415175mm75 mm25 mm6105-T5Aluminum155NOK
80/20 40-4351 Flat plate, 90 grader, 5 hull, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40mm6105-T5Aluminum156NOK
80/20 45-4351 Flat plate, 90 grader, 5 hull, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5Aluminum165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 30-4351 flat plate, 90 grader, 5 hull, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar
197NOK / enhet