80/20 25-5050-6M Ekstrudering, 8 Åpen T-spor, 6m Lengde, 50mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBX 5JRZ5

80/20 25-5050-6M ekstrudering, 8 åpne T-spor, 6 m lengde, 50 mm høyde, aluminium, klar

Vare: AE4FBX Modell: 25-5050-6MKryssreferanse: 5JRZ5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 780 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde50mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment21.1231 cm4
Slotbredde6.5mm
Flateareal7.487 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.1.219 lb.
Bredde50mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)5
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 25-5050-4M Ekstrudering, 8 Åpne T-spor, 4m Lengde, 50mm Høyde, Aluminium, Klar | AE4FBN 5JRY7 25-5050-4M4m50mm50mm6105-T521.1231 cm42 520 NOK
RFQ
80/20 25-5050-3M T-Slot Framing System | CN2QPA 25-5050-4M / 5JRY7 25-5050-3M-----2 393 NOK
80/20 25-5050-6.05M T-spor rammesystem | CN2QPB 25-5050-6M / 5JRZ5 25-5050-6.05M-----3 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-5050-6M ekstrudering, 8 åpne T-spor, 6 m lengde, 50 mm høyde, aluminium, klar
3 780 NOK / enhet