80/20 25-5013-4M Ekstrudering, 2 tilstøtende åpen T-spor, 50 mm x 13 mm, aluminium, klar | AF8ZUN 29NZ86

80/20 25-5013-4M ekstrudering, 2 tilstøtende åpne T-spor, 50 mm x 13 mm, aluminium, klar

Vare: AF8ZUN Modell: 25-5013-4MKryssref: 29NZ86
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 061 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.4mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde50mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX8.8452 cm4
Treghetsøyeblikk - IY0.5897 cm4
Slotbredde6.5mm
Flateareal3.528 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.0.7009 lb.
Bredde12.5mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.88
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)400.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 25-5010-4M Ekstrudering, 12 åpen T-spor, 100 mm x 50 mm, aluminium, klar | AF8ZUM 29NZ85 25-5010-4M4m50mm100mm132.0109 cm439.1136 cm44 065 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-5013-4M ekstrudering, 2 tilstøtende åpne T-spor, 50 mm x 13 mm, aluminium, klar
1 061 NOK / enhet