80/20 25-5010-4M Ekstrudering, 12 åpen T-spor, 100 mm x 50 mm, aluminium, klar | AF8ZUM 29NZ85

80/20 25-5010-4M ekstrudering, 12 åpen T-spor, 100 mm x 50 mm, aluminium, klar

Vare: AF8ZUM Modell: 25-5010-4MKryssref: 29NZ85
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 065 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde100mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsøyeblikk - IX132.0109 cm4
Treghetsøyeblikk - IY39.1136 cm4
Slotbredde6.47mm
Flateareal13.743 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.1.1971 lb.
Bredde50mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.37
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)401.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 25-5013-4M Ekstrudering, 2 tilstøtende åpen T-spor, 50 mm x 13 mm, aluminium, klar | AF8ZUN 29NZ86 25-5013-4M4m12.5mm50mm8.8452 cm40.5897 cm41 061 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-5010-4M ekstrudering, 12 åpen T-spor, 100 mm x 50 mm, aluminium, klar
4 065 NOK / enhet