Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-3895 Festemiddel, 10.94mm x 23.79mm, Stål, Bright | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Festemiddel, 10.94 mm x 23.79 mm, stål, lyst

På lager
Vare: AE4EWA Modell: 25-3895Kryssreferanse: 5JRH0
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttfeste
FARGEBright
Dimensjon A10.94 mm
Dimensjon B7.44 mm
Dimensjon C6.09 mm
Dimensjon D6.52 mm
Dimensjon E23.79 mm
Dimensjon F15.87 mm
Dimensjon H16 mm
MaterialeStål
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 3381 Festemiddel, 0.43 x 0.93 tommer størrelse, stål, svart | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Svart37NOK
80/20 3380 Festemiddel, 0.625 x 1.3 tommers størrelse, stål, svart | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Svart40NOK
80/20 40-3891 Festemiddel, 15.87 mm x 33.02 mm, Stål, Bright | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmBright39NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-3895 Festemiddel, 10.94 mm x 23.79 mm, stål, lyst
37NOK / enhet