Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 3381 Festemiddel, 0.43 x 0.93 tommer størrelse, stål, svart | AC3BNX 2RCU1

80/20 3381 feste, 0.43 x 0.93 tommer, stål, svart

På lager
Vare: AC3BNX Modell: 3381Kryssreferanse: 2RCU1
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttfeste
FARGESvart
Dimensjon A0.431 "
Dimensjon B0.293 "
Dimensjon C0.24 "
Dimensjon D0.257 "
Dimensjon E0.937 "
Dimensjon F0.625
Dimensjon H0.75 "
Finishsink
MaterialeStål
Trådstørrelse1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318155090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 3380 Festemiddel, 0.625 x 1.3 tommers størrelse, stål, svart | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Svart46NOK
80/20 25-3895 Festemiddel, 10.94mm x 23.79mm, Stål, Bright | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmBright39NOK
80/20 40-3891 Festemiddel, 15.87 mm x 33.02 mm, Stål, Bright | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmBright45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3381 feste, 0.43 x 0.93 tommer, stål, svart
43NOK / enhet