80/20 25-2525-4M profil, 4 åpne T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AE4FBJ 5JRY3

80/20 25-2525-4M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FBJ Modell: 25-2525-4MKryssreferanse: 5JRY3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

803NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde25mm
Lengde4m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment1.7726 cm4
Slotbredde6.5mm
Flateareal2.746 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.0.610 lb.
Bredde25mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)398.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsmomentPris
80/20 25-2525-6M Ekstrudering, 4 Åpne T-spor, 6m Lengde, Aluminium, Klar | AE4FBV 5JRZ3 25-2525-6M6m25mm25mm1.7726 cm41 466 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2525-4M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 4 m lengde, aluminium, klar
803NOK / enhet