LAMPE ESR-10-22 Skuffe Slide Full 22 Tommer Lengde Pr | AE4GLY 5KDT5

LAMP ESR-10-22 Skuffe Slide Full 22 Tommer Lengde Pr

På lager
Vare: AE4GLY Modell: ESR-10-22Kryssreferanse: 5KDT5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 998 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde22 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGENaturlig
Koble fra metodeIkke koble fra
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet504 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeSide
SkruestørrelseM4 eller # 8
SkruetypeBinding, pan eller truss hode
Sidemontert lastelokk. per par504 lb.
Reiselengde22-9 / 16 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.111
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302423015
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (friksjon)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukket lengdeLukk TypeFARGEUtvidelsestypeFinishLastekapasitetSkruetypepk. Antall.Pris
LAMPE ESR-10-12 Skuffe Slide Full 12 Tommer Lengde Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt599 lb.Binding, pan eller truss hode24 220 NOK
LAMPE ESR-10-14 Skuffe Slide Full 14 Tommer Lengde Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt590 lb.Binding, pan eller truss hode24 632 NOK
LAMPE ESR-10-16 Skuffe Slide Full 16 Tommer Lengde Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt570 lb.Binding, pan eller truss hode24 808 NOK
LAMPE ESR-10-18 Skuffe Slide Full 18 Tommer Lengde Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt550 lb.Binding, pan eller truss hode25 308 NOK
LAMPE ESR-10-20 Skuffe Slide Full 20 Tommer Lengde Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt530 lb.Binding, pan eller truss hode26 173 NOK
LAMPE ESR-10-24 Skuffe Slide Full 24 Tommer Lengde Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt475 lb.Binding, pan eller truss hode26 879 NOK
LAMP ESR-10-26 skuffesklie hele 26 tommer lengde Pr | AE4GMA 5KDT7 ESR-10-261 / 2 "26 "KonvensjonellNaturligFullSink belagt440 lb.Binding, pan eller truss hode27 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP ESR-10-22 Skuffe Slide Full 22 Tommer Lengde Pr
6 998 NOK /pakke