80/20 25-2525-6M Ekstrudering, 4 Åpne T-spor, 6m Lengde, Aluminium, Klar | AE4FBV 5JRZ3

80/20 25-2525-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FBV Modell: 25-2525-6MKryssreferanse: 5JRZ3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 466 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde25mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment1.7726 cm4
Slotbredde6.5mm
Flateareal2.746 kvm
typenT-spor
Vekt / ft.0.610 lb.
Bredde25mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.51
Skipets høyde (cm)2.5
Skipets lengde (cm)600
Skipets bredde (cm)2.5
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsmomentPris
80/20 25-2525-4M profil, 4 åpne T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AE4FBJ 5JRY3 25-2525-4M4m25mm25mm1.7726 cm4803NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2525-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar
1 466 NOK / enhet