Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2025-2 Endelokk, 50 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart | AE4EVA 5JRE7

80/20 25-2025-2 Endehette, 50 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart

På lager
Vare: AE4EVA Modell: 25-2025-2Kryssref: 5JRE7
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGESvart
Dimensjon A25 mm
Dimensjon B50 mm
Dimensjon C6.8 mm
Dimensjon D3 mm
FinishMatte
MaterialeABS
Prosessstøpt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 25-2015-2 Endelokk, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart | AE4EUZ 5JRE6 25-2015-225 mm25 mm6.8 mmABS46NOK
80/20 25-2028-2 Endelokk, 50 mm x 3 mm x 50 mm, ABS, svart | AE4EVH 5JRF4 25-2028-250 mm50 mm6.8 mmABS85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2025-2 Endehette, 50 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, svart
68NOK / enhet