80/20 2020-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFH 5JTA7

80/20 2020-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFH Modell: 2020-72Kryssreferanse: 5JTA7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 074 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.205 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde2"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.5509 in4
Slotbredde0.255 "
Flateareal1.228 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.476 lb.
Bredde2"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.02
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeElastisitetsmodulPris
80/20 2020-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 2 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FFU 5JTC7 2020-145145 "2"2"Aluminum10200000 lbs./ sq. in.2 129 NOK
RFQ
80/20 2020-BLACK-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTV 29NZ67 2020-SVART-145145 "50.8mm50.8mmAluminum10200000 lbs./ sq. in.3 100 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2020-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
1 074 NOK / enhet