80/20 2020-BLACK-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTV 29NZ67

80/20 2020-BLACK-145 Ekstrudering, 8 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZTV Modell: 2020-SVART-145Kryssref: 29NZ67
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 100 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5.2 mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde50.8mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.5509 in4
Slotbredde6.47mm
Flateareal1.228 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.1.4052 lb.
Bredde50.8mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeMaterialeElastisitetsmodulPris
80/20 2020-72 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFH 5JTA7 2020-7272 "2"2"Aluminum10200000 lbs./ sq. in.1 074 NOK
RFQ
80/20 2020-145 Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, 2 tommers bredde, aluminium, klar | AE4FFU 5JTC7 2020-145145 "2"2"Aluminum10200000 lbs./ sq. in.2 129 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2020-BLACK-145 Ekstrudering, 8 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
3 100 NOK / enhet