80/20 1530-S-72 Ekstrudering, glatt, 6 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 Ekstrudering, glatt, 6 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AA7XPQ Modell: 1530-S-72Kryssreferanse: 16U253
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 794 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsøyeblikk - IX1.8127 in4
Treghetsøyeblikk - IY0.4957 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal2.036 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.2.3850 lb.
Bredde1.5 "
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.35
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

80/20 aluminiumsekstrudering (1530-S-72) brukes i konstruksjons-, bil- og romfartsindustrien for å lage lette strukturer, rammer og støtter.

Egenskaper:

  • Den har 6 åpne T-spor og et senterhulrom som tåler trykk opp til 150 psi.
  • Denne 80/20 aluminiumsekstruderingen har anodisert finish for å motstå korrosjon.
  • Den har en jevn profil som sikrer enkel rengjøring og motstand mot rusk eller skitt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er flytegrensen til denne 80/20 aluminiumsekstruderingen?

A. 35000 PSI.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsøyeblikk - IXTreghetsøyeblikk - IYPris
80/20 1530-S-145 Ekstrudering, glatt, 6 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AA7XPR 16U254 1530-S-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in43 930 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1530-S-72 Ekstrudering, glatt, 6 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
1 794 NOK / enhet